Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64885900 Keilwelle 42CrMo4 KW28x34 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64885900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64885900
EAN/GTIN:
     4067201264293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Keilwelle
Wellen

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
34 mm
Ø d -0,03/-0,08:
28 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
11,632 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, keilwelle mädler, wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 176,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 236,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64887900
ab € 123,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.