Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64885600 Keilwelle 42CrMo4 KW21x25 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64885600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64885600
EAN/GTIN:
     4067201264262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
25 mm
Ø d -0,03/-0,08:
21 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
6,278 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw21x25, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64887600
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.