Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64883100 Keilwelle 42CrMo4 KW18x22 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64883100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64883100
EAN/GTIN:
     4067201264095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
3,680 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64887100
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.