Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64880300 Keilwelle 42CrMo4 KW23x28 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64880300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64880300
EAN/GTIN:
     4067201263999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
3,964 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64887300
ab € 104,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.