Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64862700 Klemmring Alu KN 26 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64862700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64862700
EAN/GTIN:
     4067201273134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring


Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.



Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.



Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.



Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.



Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.



Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Profil:
KN 26 x 32 mm
Ausführung:
1 Ausführung
A:
54 mm
d:
26 mm
L:
15 mm
Rmax.:
59,7 mm
Schraube:
M6 x 18 DIN 912
Mutter sw:
- mm
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: DIN5463, DIn ISO 14, Keilwellenprofil, DINISO14, collar, 5463, schmal, Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.