Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64856000 Keilnabe mit Flansch KN42X48 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64856000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64856000
EAN/GTIN:
     4067201139843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
95 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
75 mm
ØB1 DIN 74 m:
11 mm
Ø C H7:
60 mm
Ø F h8:
60 mm
Ø d H7:
42 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
1,38 kg
Weitere Suchbegriffe: 21X25, DIN-Teil, DIN5463, DIN14, DIN part, 16X20, 11X14, 23X28, 18X22, 36X42, DIN 14, 42X48, 46X54, DIN 5463, Keilnaben, 13X16, 32X38, splined hub, DINISO14, 26X32, 28X34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 219,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,78*
€ 289,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.