Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855800 Keilnabe mit Flansch KN32X38 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855800
EAN/GTIN:
     4067201139829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
82 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
65 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
50 mm
Ø F h8:
50 mm
Ø d H7:
32 mm
E DIN ISO 2768:
12 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: 32X38, DINISO14, DIN5463, 36X42, DIN 5463, 28X34, 42X48, DIN-Teil, 18X22, 23X28, 11X14, splined hub, DIN part, 13X16, 21X25, 46X54, Keilnaben, 26X32, DIN14, 16X20, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
201
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 167,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 224,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.