Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855700 Keilnabe mit Flansch KN26X32 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855700
EAN/GTIN:
     4067201139812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
56 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
40 mm
Ø F h8:
42 mm
Ø d H7:
26 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: 36X42, 26X32, DIN 5463, 13X16, DINISO14, 23X28, DIN5463, DIN14, splined hub, DIN part, 21X25, 32X38, Keilnaben, 11X14, 46X54, 16X20, DIN-Teil, 18X22, 28X34, DIN 14, 42X48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
221
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 118,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 172,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.