Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855500 Keilnabe mit Flansch KN16X20 L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855500
EAN/GTIN:
     4067201139799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
52 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
38 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
25 mm
Ø F h8:
28 mm
Ø d H7:
16 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
40 mm
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: 42X48, 36X42, 21X25, splined hub, DIN 14, DIN14, 13X16, DINISO14, DIN part, DIN5463, Keilnaben, 16X20, DIN-Teil, DIN 5463, 11X14, 18X22, 26X32, 28X34, 23X28, 32X38, 46X54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.