| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64855400 Herst.-Nr.: 64855400 EAN/GTIN: 4067201140153 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C). Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KN 13 x 16 mm | ØA DIN ISO 2768 m: | 50 mm | ØB DIN ISO 2768 m: | 36 mm | ØB1 DIN 74 m: | 4,5 mm | Ø C H7: | 22 mm | Ø F h8: | 25 mm | Ø d H7: | 13 mm | E DIN ISO 2768: | 8 mm | h DIN ISO 2768: | 3 mm | L DIN ISO 2768: | 40 mm | Gewicht: | 0,22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 42X48, splined hub, DINISO14, Keilnaben, DIN5463, 26X32, 23X28, 11X14, DIN-Teil, DIN14, 21X25, 13X16, 36X42, DIN 5463, 28X34, 18X22, DIN 14, 46X54, 16X20, 32X38, DIN part |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,68* | € 65,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,21* | € 91,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|