Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855300 Keilnabe mit Flansch KN23X28 L=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855300
EAN/GTIN:
     4067201153962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 23 x 28 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
64 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
50 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
36 mm
Ø F h8:
36 mm
Ø d H7:
23 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
55 mm
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: 36X42, 32X38, 28X34, 16X20, DIN part, 13X16, 42X48, Keilnaben, DIN5463, 23X28, splined hub, DINISO14, 18X22, DIN14, 11X14, 21X25, DIN 14, DIN 5463, 46X54, 26X32, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 120,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 173,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.