Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855200 Keilnabe mit Flansch KN11X14 L=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855200
EAN/GTIN:
     4067201153955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
42 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
28 mm
ØB1 DIN 74 m:
4,5 mm
Ø C H7:
20 mm
Ø F h8:
20 mm
Ø d H7:
11 mm
E DIN ISO 2768:
8 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
35 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: 11X14, splined hub, DIN14, DIN 5463, 28X34, DINISO14, 23X28, 18X22, 21X25, 42X48, DIN 14, 46X54, DIN-Teil, 26X32, DIN part, 16X20, 32X38, DIN5463, Keilnaben, 13X16, 36X42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
302
€ 10,00*
ab € 27,87*
€ 63,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,27*
€ 87,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.