Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855100 Keilnabe mit Flansch KN18X22 L=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855100
EAN/GTIN:
     4067201153948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
54 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
40 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
30 mm
Ø F h8:
30 mm
Ø d H7:
18 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
45 mm
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN5463, 42X48, 13X16, 26X32, 18X22, DIN 14, DIN14, 36X42, 16X20, 23X28, 46X54, splined hub, DIN-Teil, 11X14, DIN part, Keilnaben, DINISO14, 21X25, 28X34, DIN 5463, 32X38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 87,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,64*
€ 119,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.