Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64851200 Keilnabe mit Flansch KN36X42 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64851200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64851200
EAN/GTIN:
     4067201153924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
90 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
52 mm
Ø F h8:
52 mm
Ø d H7:
36 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: 46X54, 42X48, 18X22, 28X34, 13X16, splined hub, 36X42, DIN 14, 21X25, DIN14, DIN-Teil, 32X38, 23X28, DIN part, Keilnaben, 16X20, DIN 5463, DINISO14, 26X32, 11X14, DIN5463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 85,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,66*
€ 117,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.