Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64851000 Keilnabe mit Flansch KN42X48 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64851000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64851000
EAN/GTIN:
     4067201153917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
95 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
75 mm
ØB1 DIN 74 m:
11 mm
Ø C H7:
60 mm
Ø F h8:
60 mm
Ø d H7:
42 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN5463, 16X20, DIN 5463, 18X22, DIN part, DIN 14, 46X54, 11X14, 13X16, 28X34, 23X28, 36X42, 21X25, DIN-Teil, 42X48, 26X32, DINISO14, splined hub, Keilnaben, 32X38, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 99,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,40*
€ 135,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.