Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850800 Keilnabe mit Flansch KN32X38 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850800
EAN/GTIN:
     4067201153528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
82 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
65 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
50 mm
Ø F h8:
50 mm
Ø d H7:
32 mm
E DIN ISO 2768:
12 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: 23X28, Keilnaben, 11X14, 28X34, DIN-Teil, 32X38, 16X20, DIN14, splined hub, DIN 14, 46X54, DIN5463, DIN 5463, 36X42, 18X22, DINISO14, 26X32, 42X48, 13X16, DIN part, 21X25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
280
€ 10,00*
ab € 38,49*
€ 62,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,45*
€ 86,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.