Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850700 Keilnabe mit Flansch KN26X32 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850700
EAN/GTIN:
     4067201153511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
56 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
40 mm
Ø F h8:
42 mm
Ø d H7:
26 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 46X54, DIN 5463, DIN-Teil, DIN part, DIN5463, 32X38, DINISO14, 11X14, 26X32, splined hub, 23X28, DIN14, 28X34, DIN 14, Keilnaben, 13X16, 36X42, 16X20, 42X48, 18X22, 21X25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
202
€ 10,00*
ab € 33,43*
€ 54,38*
7 Tage
21
€ 4,90*
ab € 56,51*
€ 73,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.