Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850600 Keilnabe mit Flansch KN21X25 L=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850600
EAN/GTIN:
     4067201153504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
62 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
48 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
35 mm
Ø F h8:
34 mm
Ø d H7:
21 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
50 mm
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: 26X32, Keilnaben, splined hub, DIN5463, 11X14, 16X20, DIN 14, DIN 5463, DIN14, DIN part, 42X48, 23X28, 36X42, 32X38, 13X16, 18X22, 21X25, 28X34, DINISO14, DIN-Teil, 46X54
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 24,55*
€ 42,98*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 46,61*
€ 58,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.