Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850400 Keilnabe mit Flansch KN13X16 L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850400
EAN/GTIN:
     4067201153481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
50 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
36 mm
ØB1 DIN 74 m:
4,5 mm
Ø C H7:
22 mm
Ø F h8:
25 mm
Ø d H7:
13 mm
E DIN ISO 2768:
8 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
40 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: 18X22, DIN14, 11X14, 26X32, 36X42, 42X48, 21X25, 46X54, Keilnaben, DIN 5463, 32X38, 13X16, 16X20, 23X28, splined hub, DIN 14, 28X34, DIN part, DINISO14, DIN-Teil, DIN5463
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
144
1
€ 10,00*
ab € 21,43*
€ 37,73*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 61,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.