| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64850300 Herst.-Nr.: 64850300 EAN/GTIN: 4067201151913 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KN 23 x 28 mm | ØA DIN ISO 2768 m: | 64 mm | ØB DIN ISO 2768 m: | 50 mm | ØB1 DIN 74 m: | 6,6 mm | Ø C H7: | 36 mm | Ø F h8: | 36 mm | Ø d H7: | 23 mm | E DIN ISO 2768: | 10 mm | h DIN ISO 2768: | 3,5 mm | L DIN ISO 2768: | 55 mm | Gewicht: | 0,41 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 36X42, 28X34, DIN5463, 18X22, 26X32, 46X54, Keilnaben, 13X16, DIN part, 16X20, 42X48, DINISO14, 32X38, DIN 14, 23X28, DIN14, splined hub, 11X14, DIN 5463, 21X25, DIN-Teil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 32,26* | € 49,88* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 50,65* | € 79,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|