Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850200 Keilnabe mit Flansch KN11X14 L=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850200
EAN/GTIN:
     4067201152972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
42 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
28 mm
ØB1 DIN 74 m:
4,5 mm
Ø C H7:
20 mm
Ø F h8:
20 mm
Ø d H7:
11 mm
E DIN ISO 2768:
8 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
35 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 42X48, DIN 5463, 23X28, splined hub, DINISO14, DIN part, DIN5463, Keilnaben, 11X14, 32X38, DIN 14, 21X25, 13X16, 36X42, 28X34, DIN14, 16X20, 26X32, 46X54, 18X22, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
511
1
€ 10,00*
ab € 20,90*
€ 41,38*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 44,73*
€ 56,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.