| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64847700 Herst.-Nr.: 64847700 EAN/GTIN: 4067201150718 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 26 x 32 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 32 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 26 mm | b -0,08: | 6 mm | Gewicht: | 15,024 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Vielkeilwelle, DIN5463, 23X28, 16X20, 18X22, 32X38, 21X25, 26X32, DIN part, 28X34, 42X48, DIN 14, DIN 5463, Keilwellen, splined shaft, 46x54, 3000mm, 13X16, DIN-Teil, 36X42, DIN14 |
| | |
| |