Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64843700 Keilwelle C45 KW26X32 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64843700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64843700
EAN/GTIN:
     4067201163770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
7,512 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, 1500mm, 26X32, 42X48, 13X16, 28X34, Vielkeilwelle, splined shaft, DIN14, DIN 14, DIN 5463, 18X22, 21X25, DIN part, 36X42, 46x54, 16X20, 32X38, DIN-Teil, Keilwellen, DIN5463, 23X28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 95,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,26*
€ 130,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847700
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.