| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64840900 Herst.-Nr.: 64840900 EAN/GTIN: 4067201162179 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 28 x 34 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 34 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 28 mm | b -0,08: | 7 mm | Gewicht: | 5,816 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Test, DIN-Teil, Vielkeilwelle, DIN5463, 16X20, 36X42, 13X16, 26X32, DIN14, 28X34, 18X22, 32X38, splined shaft, DIN 14, 21X25, DIN 5463, 23X28, Keilwellen, 42X48, 46x54, 1000mm, DIN part |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,29* | € 73,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,89* | € 115,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|