Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64840600 Keilwelle C45 KW21X25 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64840600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840600
EAN/GTIN:
     4067201144953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
25 mm
Ø d -0,03/-0,08:
21 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
3,139 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw21x25, splined shaft, DIN14, Keilwellen, 18X22, 46x54, Vielkeilwelle, 28X34, 21X25, DIN 14, Test, 23X28, DIN part, 16X20, 42X48, 32X38, DIN-Teil, 13X16, 26X32, DIN5463, 1000mm, DIN 5463, 36X42
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 18,85*
€ 40,40*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,84*
€ 55,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847600
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.