Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64836100 Keilnabe RG7 KN 42X48 Ø70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64836100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64836100
EAN/GTIN:
     4067201144502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
48 mm
Ø dH7:
42 mm
bD9:
8 mm
Ø A:
80 mm
Länge:
70 mm
Gewicht:
2,16 kg
Weitere Suchbegriffe: 16x20, 21x25, DINISO14, 23x28, DIN 5463, DIN-Teil, 18x22, 13x16, DIN part, DIN 14, Keilnaben, 28x34, DIN14, splinded hub, DIN5463, 11x14, 26x32, 36x42, 42x48, 46X54, 32x38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 153,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 207,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.