Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835500 Keilnabe RG7 KN 16X20 Ø45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835500
EAN/GTIN:
     4067201144809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
20 mm
Ø dH7:
16 mm
bD9:
4 mm
Ø A:
32 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: 28x34, 26x32, 42x48, DIN5463, DIN14, DIN 5463, 23x28, Keilnaben, DINISO14, 16x20, 46X54, 32x38, 18x22, 21x25, DIN-Teil, 11x14, 36x42, splinded hub, DIN 14, DIN part, 13x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.