Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835300 Keilnabe RG7 KN 23X28 Ø55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835300
EAN/GTIN:
     4067201151142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
28 mm
Ø dH7:
23 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
50 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilnaben, DINISO14, 21x25, DIN5463, DIN-Teil, DIN part, 42x48, DIN14, 32x38, DIN 14, 16x20, 26x32, 46X54, 18x22, 36x42, 28x34, splinded hub, 13x16, 23x28, DIN 5463, 11x14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
1
€ 10,00*
ab € 35,32*
€ 52,00*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,90*
€ 66,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.