Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835200 Keilnabe RG7 KN 11X14 Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835200
EAN/GTIN:
     4067201151135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
14 mm
Ø dH7:
11 mm
bD9:
3 mm
Ø A:
20 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: 13x16, DIN14, 18x22, Keilnaben, 46X54, 42x48, 11x14, DIN 5463, 32x38, 36x42, 16x20, DINISO14, DIN-Teil, DIN5463, DIN 14, 23x28, 21x25, splinded hub, 28x34, DIN part, 26x32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
480
1
€ 10,00*
ab € 10,36*
€ 22,77*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,81*
€ 31,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.