Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64831100 Keilnabe C45 KN 42X48 Ø70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64831100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64831100
EAN/GTIN:
     4067201150831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
48 mm
Ø dH7:
42 mm
bD9:
8 mm
Ø A:
80 mm
Länge:
70 mm
Gewicht:
1,88 kg
Weitere Suchbegriffe: splinded hub, DIN5463, DIN part, 42x48, DINISO14, 18x22, 32x38, DIN14, 16x20, 21x25, 11x14, 28x34, 13x16, 36x42, DIN 14, 23x28, 26x32, 46X54, Keilnaben, DIN-Teil, DIN 5463
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
100
1
€ 10,00*
ab € 38,22*
€ 51,52*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 69,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.