Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64831000 Keilnabe C45 KN 42X48 Ø70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64831000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64831000
EAN/GTIN:
     4067201151029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
48 mm
Ø dH7:
42 mm
bD9:
8 mm
Ø A:
65 mm
Länge:
70 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN part, DINISO14, 26x32, DIN14, 21x25, 28x34, 16x20, DIN 5463, 23x28, 11x14, splinded hub, 18x22, Keilnaben, 36x42, DIN5463, DIN-Teil, 13x16, 42x48, 32x38, 46X54, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
127
1
€ 10,00*
ab € 29,87*
€ 40,90*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,46*
€ 56,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.