Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830600 Keilnabe C45 KN 21X25 Ø55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830600
EAN/GTIN:
     4067201150756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
25 mm
Ø dH7:
21 mm
bD9:
5 mm
Ø A:
40 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: 23x28, 13x16, DINISO14, 21x25, DIN part, 26x32, 18x22, DIN5463, 46X54, splinded hub, 32x38, Keilnaben, 11x14, 16x20, DIN 5463, 28x34, 42x48, DIN 14, DIN-Teil, 36x42, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 11,00*
€ 15,72*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 21,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.