Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830400 Keilnabe C45 KN 13X16 Ø45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830400
EAN/GTIN:
     4067201150459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
16 mm
Ø dH7:
13 mm
bD9:
3,5 mm
Ø A:
28 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: 13x16, 11x14, 21x25, 26x32, 28x34, 42x48, Keilnaben, 23x28, DIN14, DIN-Teil, DIN 14, 46X54, 32x38, 36x42, 18x22, DIN 5463, DINISO14, DIN part, splinded hub, DIN5463, 16x20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
583
1
€ 10,00*
ab € 7,80*
€ 12,04*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 16,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.