Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830300 Keilnabe C45 KN 23X28 Ø55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830300
EAN/GTIN:
     4067201150442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
28 mm
Ø dH7:
23 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
50 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: 16x20, DIN5463, 46X54, 28x34, DIN 14, DIN 5463, 11x14, DIN-Teil, Keilnaben, DIN part, 18x22, 26x32, 32x38, DIN14, 36x42, 23x28, 13x16, splinded hub, DINISO14, 21x25, 42x48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
256
1
€ 10,00*
ab € 12,92*
€ 21,00*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 22,81*
€ 28,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.