Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830200 Keilnabe C45 KN 11X14 Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830200
EAN/GTIN:
     4067201150121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
14 mm
Ø dH7:
11 mm
bD9:
3 mm
Ø A:
20 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 5463, DIN part, DINISO14, DIN5463, splinded hub, 13x16, 16x20, 21x25, 23x28, 28x34, DIN14, 32x38, 42x48, 46X54, 18x22, 36x42, Keilnaben, 11x14, DIN 14, 26x32, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
631
1
€ 10,00*
ab € 7,76*
€ 11,88*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 12,86*
€ 16,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.