Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64808400 Keilwelle C45 KW46x54 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64808400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64808400
EAN/GTIN:
     4067201148395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 46 x 54 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
54 mm
Ø d -0,03/-0,08:
46 mm
b -0,08:
9 mm
Gewicht:
91,800 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,62*
€ 1.326,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,67*
€ 923,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,13*
€ 830,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 611,71*
€ 727,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,26*
€ 636,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.