Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64807800 Keilwelle C45 KW32X38 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64807800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64807800
EAN/GTIN:
     4067201161059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
38 mm
Ø d -0,03/-0,08:
32 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
44,598 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,76*
€ 956,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.