| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64807300 Herst.-Nr.: 64807300 EAN/GTIN: 4067201161004 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 23 x 28 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 28 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 23 mm | b -0,08: | 6 mm | Gewicht: | 23,784 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN |
| | |
| |