Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64807200 Keilwelle C45 KW11X14 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64807200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64807200
EAN/GTIN:
     4067201160663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
14 mm
Ø d -0,03/-0,08:
11 mm
b -0,08:
3 mm
Gewicht:
5,694 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw11x14, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.