Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790345 Wellendichtring 3050X75X10 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790345
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790345
EAN/GTIN:
     4067201207412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
75 mm
b:
10 mm
Gewicht:
36,1 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Radial-Wellendichtringe, lip seals, Radialwellendichtung, simmenringe, Wälzlagerdichtung, Gleitringdichtungen, Radial-Wellendichtung, Wellendichtungen, Lagerdichtungen, Lagerdichtringe, Dichtringe, Simering, seals, Wälzlagerdichtungen, Lagerdichtring, Lagerdichtung, Radialwellendichtungen, radialdichtringe, Wellendichtung, Gabeldichtring, Radial-Wellendichtungen, Welledichtringe, Wellenringe, Radialwellendichtringe, DIN3760, Dichtring, DIN 3760, Gabeldichtringe, Kugellagerdichtung, Kugellagerdichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.