Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790235 Wellendichtring 3035X72X12 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790235
EAN/GTIN:
     4067201210986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
35 mm
d2:
72 mm
b:
12 mm
Gewicht:
38,9 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, wellendichtring - 58x72x8, Radial-Wellendichtung, simmenringe, Wellenringe, Kugellagerdichtungen, Dichtringe, Radialwellendichtringe, Welledichtringe, Radialwellendichtungen, Dichtring, Radialwellendichtung, Lagerdichtung, Wälzlagerdichtung, Gabeldichtring, Gabeldichtringe, Wellendichtungen, Wellendichtung, DIN3760, radialdichtringe, DIN 3760, seals, Lagerdichtring, Radial-Wellendichtringe, Simering, lip seals, Lagerdichtringe, Radial-Wellendichtungen, Kugellagerdichtung, Gleitringdichtungen, Lagerdichtungen, Wälzlagerdichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.