Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790230 Wellendichtring 3035X62X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790230
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790230
EAN/GTIN:
     4067201210016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
35 mm
d2:
62 mm
b:
7 mm
Gewicht:
21,3 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Wälzlagerdichtungen, radialdichtringe, lip seals, DIN 3760, Wälzlagerdichtung, Lagerdichtring, Kugellagerdichtung, simmenringe, Welledichtringe, Lagerdichtungen, Lagerdichtringe, Simering, Wellendichtung, Radial-Wellendichtringe, Radialwellendichtungen, Radialwellendichtung, Dichtring, Gabeldichtringe, Lagerdichtung, Wellendichtungen, Radialwellendichtringe, Gleitringdichtungen, DIN3760, seals, Gabeldichtring, Kugellagerdichtungen, Radial-Wellendichtungen, Wellenringe, Radial-Wellendichtung, Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.