Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790183 Wellendichtring 3030X62X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790183
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790183
EAN/GTIN:
     4067201209928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
d2:
62 mm
b:
7 mm
Gewicht:
23,4 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Lagerdichtring, seals, Simerringe, Simeringe, Wälzlagerdichtungen, Kugellagerdichtung, Wellendichtung, Gleitringdichtungen, Radialwellendichtringe, simmenringe, Radial-Dichtringe, Radialdichtringe, Radialwellendichtungen, Simmerringe, Wälzlagerdichtung, Wellenringe, Lagerdichtung, Gabeldichtringe, Wellendichtungen, Simmeringe, lip seals, Dichtringe, Lagerdichtungen, DIN 3760, DIN3760, Welledichtringe, Radial-Wellendichtringe, Radial-Wellendichtungen, Simerring, Simmering, Radialwellendichtung, Simering, Dichtring, Gabeldichtring, Kugellagerdichtungen, Lagerdichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.