Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790181 Wellendichtring 3030X55X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790181
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790181
EAN/GTIN:
     4067201207597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
d2:
55 mm
b:
7 mm
Gewicht:
17,5 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Radialwellendichtung, Radial-Wellendichtungen, Simering, Simerringe, Radial-Dichtringe, Wälzlagerdichtung, seals, Simmeringe, Wälzlagerdichtungen, Kugellagerdichtung, Gabeldichtring, Wellenringe, Simeringe, Wellendichtungen, Simmering, Kugellagerdichtungen, Lagerdichtring, simmenringe, Lagerdichtringe, lip seals, Simmerringe, Radialdichtringe, Wellendichtung, Radial-Wellendichtringe, Radialwellendichtringe, Gleitringdichtungen, DIN 3760, Dichtringe, Gabeldichtringe, Dichtring, Simerring, DIN3760, Welledichtringe, Lagerdichtung, Radialwellendichtungen, Lagerdichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.