Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790157 Wellendichtring 3028X47X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790157
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790157
EAN/GTIN:
     4067201207108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
28 mm
d2:
47 mm
b:
7 mm
Gewicht:
14,1 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Dichtringe, Simmering, Lagerdichtungen, Lagerdichtring, Radialdichtringe, Simering, DIN 3760, Simmeringe, Simerring, Simeringe, Gabeldichtring, seals, Wälzlagerdichtungen, Simerringe, Kugellagerdichtung, Wellendichtung, Dichtring, Radialwellendichtringe, Simmerringe, Lagerdichtringe, lip seals, Radialwellendichtung, Welledichtringe, Lagerdichtung, DIN3760, Gleitringdichtungen, Radial-Wellendichtungen, Radialwellendichtungen, Gabeldichtringe, Kugellagerdichtungen, simmenringe, Wellendichtungen, Wellenringe, Radial-Dichtringe, Radial-Wellendichtringe, Wälzlagerdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.