Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790108 Wellendichtring 3024X40X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790108
EAN/GTIN:
     4067201208105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
24 mm
d2:
40 mm
b:
7 mm
Gewicht:
9,6 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Simering, Radialdichtringe, Simeringe, Simerring, Radial-Dichtringe, Kugellagerdichtung, Simmerringe, Radialwellendichtung, lip seals, Gabeldichtringe, Lagerdichtringe, simmenringe, DIN3760, Radialwellendichtungen, Wellenringe, Lagerdichtung, Radialwellendichtringe, Welledichtringe, DIN 3760, Wellendichtungen, Simmering, Simmeringe, Wellendichtung, Wälzlagerdichtung, Dichtring, Lagerdichtring, Radial-Wellendichtringe, Gabeldichtring, seals, Simerringe, Dichtringe, Gleitringdichtungen, Kugellagerdichtungen, Wälzlagerdichtungen, Lagerdichtungen, Radial-Wellendichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.