Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790043 Wellendichtring 3015X40X10 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790043
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790043
EAN/GTIN:
     4067201207757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
d2:
40 mm
b:
10 mm
Gewicht:
12,9 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Dichtring, DIN 3760, Lagerdichtung, Radialwellendichtungen, Wellendichtung, lip seals, Lagerdichtring, Radialwellendichtringe, Wälzlagerdichtungen, Dichtringe, Radial-Wellendichtungen, DIN3760, Gabeldichtring, Welledichtringe, Wälzlagerdichtung, Simmeringe, Wellenringe, Radial-Wellendichtringe, Simerring, Simmerringe, Simerringe, Radial-Dichtringe, Simeringe, Kugellagerdichtungen, Gabeldichtringe, Gleitringdichtungen, seals, Lagerdichtungen, Radialdichtringe, Radialwellendichtung, Lagerdichtringe, Simmering, Kugellagerdichtung, simmenringe, Simering, Wellendichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.