Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790041 Wellendichtring 3015X35X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790041
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790041
EAN/GTIN:
     4067201207740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
d2:
35 mm
b:
7 mm
Gewicht:
8,5 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, simmerring - 25x35x7, Lagerdichtringe, seals, Radial-Wellendichtringe, Welledichtringe, DIN 3760, Simering, Simmering, Radial-Wellendichtungen, Radialwellendichtungen, Simmeringe, Simeringe, Wälzlagerdichtungen, Lagerdichtring, Lagerdichtungen, Simerringe, Wellenringe, Wälzlagerdichtung, lip seals, Dichtring, Simerring, Radialdichtringe, Radial-Dichtringe, Radialwellendichtung, Wellendichtung, DIN3760, Lagerdichtung, Gleitringdichtungen, Simmerringe, Kugellagerdichtungen, Radialwellendichtringe, Gabeldichtringe, Wellendichtungen, Gabeldichtring, Dichtringe, Kugellagerdichtung, simmenringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.