Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790039 Wellendichtring 3015X30X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790039
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790039
EAN/GTIN:
     4067201210788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
d2:
30 mm
b:
7 mm
Gewicht:
6,2 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, wellendichtring aussendurchmesser 30, Simeringe, Gabeldichtring, Radialwellendichtung, Wellendichtung, Simerringe, Radial-Wellendichtringe, Dichtring, DIN3760, simmenringe, Lagerdichtring, Lagerdichtungen, Simmerringe, Simmeringe, Gabeldichtringe, Kugellagerdichtungen, DIN 3760, Radialdichtringe, Radial-Dichtringe, Radial-Wellendichtungen, Wälzlagerdichtung, Radialwellendichtringe, Simering, Kugellagerdichtung, seals, Dichtringe, Lagerdichtung, Wellendichtungen, Simerring, Wellenringe, Simmering, Lagerdichtringe, Gleitringdichtungen, lip seals, Radialwellendichtungen, Wälzlagerdichtungen, Welledichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.