Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790031 Wellendichtring 3014X24X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790031
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790031
EAN/GTIN:
     4067201210955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
14 mm
d2:
24 mm
b:
7 mm
Gewicht:
4,0 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Radial-Dichtringe, Simmering, Gleitringdichtungen, Wälzlagerdichtung, Kugellagerdichtung, DIN 3760, Gabeldichtringe, Radialwellendichtringe, Kugellagerdichtungen, Lagerdichtringe, Lagerdichtring, Radial-Wellendichtringe, Radial-Wellendichtungen, Simeringe, Wellendichtungen, DIN3760, Radialwellendichtungen, Simerringe, Dichtringe, Simmeringe, Wellendichtung, Dichtring, Simering, Gabeldichtring, Radialwellendichtung, Welledichtringe, Simmerringe, seals, lip seals, Wellenringe, Lagerdichtung, Lagerdichtungen, Radialdichtringe, Simerring, Wälzlagerdichtungen, simmenringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.